Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total73.5 mm
- Longitud total35 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- AccesoriosSoporte, Pantalla de presión, Tuerca de panel
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaSin perilla
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida50 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7.30 a 51 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de suministroSuministro individual
Descripción general
- Regulador de colector pequeño, unidad única
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 5~60°C
- Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite