Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6380 pulg.
- Diámetro de la pinza2.6420 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.4690 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo1.9010 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro3.4900 pulg.
- Paso0.7500 pulg.
- Diámetro de paso3.1340 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7200 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.4900 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.4900 pulg.
- Grosor de los dientes0.4590 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de orificioCojinete
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- IncluyeApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950064079
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes13
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Capacidad de carga radial270 a 2,500 RPM lb, 290 a 2,000 RPM lb, 320 a 1,500 RPM lb, 360 a 1,000 RPM lb, 460 a 500 RPM lb, 800 a 100 RPM lb
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO697950064079
Descripción general
- Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
- Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
- Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
- Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación