Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Longitud total11.94 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla7/16-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca7/16-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular7 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareMontaje frontal de la nariz
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+8 psi
- Tipo de montajeNariz delantera
- Rango de presión de funcionamiento+8 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+215 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2