Motion
98373
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #02890807
No. Fabricante 98373
Precio31.89 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #02890807
No. Fabricante 98373
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
Precio31.89 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    200 ml, 400 ml
  • Tamaño de la abertura
    5.3 mm2

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1, 4:1
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340983731

Descripción general

Descripción del fabricante
606052 98373 200/400ML MEZCLA CUADRADA CON BOQUILLA

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good