Motion
HP1506-9IN

REXNORD INC
HP1506-9IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 9.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color marrón
Artículo MI #02890963
No. Fabricante HP1506-9IN
Price$69.02/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1506-9IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 9.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color marrón
Artículo MI #02890963
No. Fabricante HP1506-9IN
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
Su precio$69.02/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    9.0000 in
  • Chain Pitch  
    0.59 in
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Details

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699263480

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1506-9
  • HP1506 9 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs