Motion
FC-SC-200-HT

DODGE
FC-SC-200-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de blindaje
Artículo MI #02891019
No. Fabricante FC-SC-200-HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-SC-200-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de blindaje
Artículo MI #02891019
No. Fabricante FC-SC-200-HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Peso
    5.89 lb

Detalles

  • Pasador antirrotación
    Clavija antirrotación incluida
  • Material de la bola
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ranura de la tapa del extremo
    Ranura de tapa de extremo incluida
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabestrillo
    Acero
  • Tipo de cabestrillo
    Carpeta estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Temperatura alta
  • Número de Upc del fabricante
    782476184551
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de retén
    Jaula de vida útil máx.
  • Tipo de sello
    Escudo
  • Autoalineación
    Centrado automático
  • Serie
    Serie 210
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-SC-200-HT BRIDA PILOTADA (064838)