Motion
KGB16-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGB16-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 16 mm, Diámetro exterior: 56 mm
Artículo MI #02891035
No. Fabricante KGB16-PP-AS
Precio259.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGB16-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 16 mm, Diámetro exterior: 56 mm
Artículo MI #02891035
No. Fabricante KGB16-PP-AS
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
Precio259.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    20 mm
  • Diámetro exterior
    56 mm
  • Altura total
    37.5 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    710 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Capacidad de carga estática
    530 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KGB16-PP-AS LINEAL PRECISION BEARING
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"