Motion
PL050 X 080

TSUBAKI (UST)
PL050 X 080

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AS, 50 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #02891060
No. Fabricante PL050 X 080
Precio796.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL050 X 080

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AS, 50 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #02891060
No. Fabricante PL050 X 080
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
Precio796.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14214 psi
  • Empuje máximo transmitido
    13200 lb
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    157 N/mm^2
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    1092 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    AS
  • UPC_NO
    097039497840

Descripción general

Descripción del fabricante
PL050X080 AS-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"