Motion
D5
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.4688 pulg., ancho de 0.5625 pulg., con banda
Artículo MI #02891394
No. Fabricante D5
Precio42.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.4688 pulg., ancho de 0.5625 pulg., con banda
Artículo MI #02891394
No. Fabricante D5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4688 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Descripción
    Cojinete de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    4250 lbf
  • Lubricación
    Lubricación con aceite
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643324700
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18900 N
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    D
  • Capacidad de carga estática
    32500 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4054364313623

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D5
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"