Motion
SSU12WW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU12WW-CR

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.750 pulg. de diámetro de eje, 1.251 pulg. de diámetro exterior, 1.605 / 1.625 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 1130 lbf
Artículo MI #02891494
No. Fabricante SSU12WW-CR
Precio225.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSU12WW-CR

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.750 pulg. de diámetro de eje, 1.251 pulg. de diámetro exterior, 1.605 / 1.625 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 1130 lbf
Artículo MI #02891494
No. Fabricante SSU12WW-CR
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
Su precio$225.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.285 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.251 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.605 / 1.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.255 / 1.285 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.750 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    791 lbf
  • Capacidad de carga
    1130 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Superinteligente
  • UPC_NO
    662486277453
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SSU-12-WW-CR BRG DE BOLA LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno