Motion
MZEU20-CLUTCH

MORSE
MZEU20-CLUTCH

Embrague de leva - Serie MZEU-20, diámetro interior de 20 mm, diámetro total de 75 mm, capacidad de par de 181 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #02891554
No. Fabricante MZEU20-CLUTCH
Precio4,658.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MZEU20-CLUTCH

Embrague de leva - Serie MZEU-20, diámetro interior de 20 mm, diámetro total de 75 mm, capacidad de par de 181 ft-lbs, modo de funcionamiento = exceso de marcha, paro posterior - velocidad media
Artículo MI #02891554
No. Fabricante MZEU20-CLUTCH
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
Precio4,658.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.787399 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    57 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 X 2.8 mm
  • Ancho exterior
    34 mm
  • Diámetro total
    75 mm
  • Peso
    2.56 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El embrague de levas tipo trapo de la serie MZEU es líder en su clase. Este embrague unidireccional comenzó como un embrague de rampa de trinquete, pasó a ser un embrague de rampa de rodillo y luego se refinó en el embrague estilo leva que es hoy en día. El embrague de la serie MZEU ofrece una vida útil más larga al mecanismo del embrague que otros tipos de embragues unidireccionales. El embrague de levas de la serie MZEU es adecuado para el backstop de velocidad media y de marcha atrás.
  • Dibujo CAD
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MZEU20-CLUTCH
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.21 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    Serie MZEU
  • Capacidad de par
    180.7025
  • UPC_NO
    662288930082

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU20 EMBRAGUE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo