Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.5630 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.6880 a 7.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter2-3/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- Overall Height5.1250 pulg.
- Overall Length9.6250 pulg.
- Ancho general3.1300 pulg.
- Peso15.7 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRPBA 203-C2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288488552
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8570 lbf
- Cojinete de repuestoRCIA-203
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288488552
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA RPBA 203-C2
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad