Motion
SER206FSAM1

AMI Bearings
SER206FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02891826
No. Fabricante SER206FSAM1
Precio75.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SER206FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02891826
No. Fabricante SER206FSAM1
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
Precio75.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250311941

Descripción general

Descripción del fabricante
SER206FSAM1 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo