Especificaciones
Dimensions
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 pulg.
- Conexión de rosca de salida3/8 pulg. NPTF hembra
Details
- Caudal4.5 lb/min
- IncluyeVálvula de control (6320-3), manguera de material (317875-7), pieza giratoria Z (52752)
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Relación de la bomba50:1
- TipoGrasa
Descripción general
Descripción del fabricante
9911-Z1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN Y CAMIÓN