Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0.7495 a 0.7500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Alta carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación; Resistente a la corrosión
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de manguito compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior10 0015/10.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito