Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0250 pulg.
- Anchura del cabezal0.6300 pulg.
- Ángulo de desalineación18 o
- Altura total4.3875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/8-14
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.89 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial38660 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHXAB
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3A-LH
- UPC_NO190029028090
Descripción general
Descripción del fabricante
HXAB-12T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE