Motion
66 2/1 A, B SP

HUB CITY INC
66 2/1 A,B SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 66 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 66 , simple, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #02892813
No. Fabricante 66 2/1 A,B SP
Precio4,039.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
66 2/1 A,B SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 66 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 66 , simple, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #02892813
No. Fabricante 66 2/1 A,B SP
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
Precio4,039.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (W)7.25
  • Altura de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    66
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    1112 pulg-lbs
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    7.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.5000 pulg.
  • Peso
    43.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    66 2/1 A, B SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798006925
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    1112
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    66
  • Estilo
    A, B
  • UPC_NO
    662798006925

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-03606 66 2/1 A, B SP
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo