Motion
DSE 50100 CGA

SKF
BSD 50100 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 100 mm OD, 20 mm ancho
Artículo MI #02892906
No. Fabricante BSD 50100 CGA
Precio1,984.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSD 50100 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 100 mm OD, 20 mm ancho
Artículo MI #02892906
No. Fabricante BSD 50100 CGA
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
Precio1,984.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    15062 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67 kN
  • Serie
    DSE
  • Capacidad de carga estática
    43388 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577311917

Descripción general

Descripción del fabricante
BSD50100CGA BRG