Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Brida Diámetro2.4600 pulg.
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.2 CV
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida estándar
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par120 pulg.
- UPC_NO698672154192