Motion
40  RIV -100 pies

Timken Drives LLC
40 RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02893009
No. Fabricante 40 RIV-100 ft
Precio18.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
40 RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02893009
No. Fabricante 40 RIV-100 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.36 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.630 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.630 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Peso
    0.445 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    1541
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    240
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051015413

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1R-100FT;1541 40 CARRETE RIV 100FT
  • Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
  • Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
  • Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
  • Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
  • Precio por pie, carrete 100ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle