Motion
50  RIV -50 pies

Timken Drives LLC
50 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02893011
No. Fabricante 50 RIV-50 ft
Precio22.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
50 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02893011
No. Fabricante 50 RIV-50 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.795 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.795 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Peso
    0.761 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    325
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    960
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051003250

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-50-1R-50FT;325 50 CARRETE RIV 50FT
  • Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
  • Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
  • Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
  • Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle