Motion
D-F79WL

SMC
D-F79WL

Riel NPN sólido en línea
Artículo MI #02893029
No. Fabricante D-F79WL
Precio55.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-F79WL

Riel NPN sólido en línea
Artículo MI #02893029
No. Fabricante D-F79WL
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
Precio55.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    27.6 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    57 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    NPN (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-F79WL CARRIL NPN SÓLIDO EN LÍNEA

También puede gustarle