Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de mangueras de herramientas neumáticas de PVC de servicio general
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante822353067352
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosConjuntos de mangueras de herramientas neumáticas de PVC de servicio general serie HS1176
- TipoManguera de la herramienta neumática de aire
- UPC_NO822353067352
- Presión de trabajo300 psi