Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.940 pulg.
- Longitud1.060 pulg.
- Diámetro exterior0.940 pulg.
- Longitud total1.060 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho0.940 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Se puede unir directamente a los tubos de acero para resolver sus problemas de fugas de fluido.
- No requiere el tiempo y el gasto de la soldadura y proporciona la ventaja de la reutilización repetitiva.
- Es un accesorio de compresión que funciona en una variedad de tubos.
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE