Motion
VQ4000-P-03N

SMC
VQ4000-P-03N

PLACA DE SUMINISTRO, 3/8" NPT
Artículo MI #02893248
No. Fabricante VQ4000-P-03N
Precio20.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ4000-P-03N

PLACA DE SUMINISTRO, 3/8" NPT
Artículo MI #02893248
No. Fabricante VQ4000-P-03N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4000-P-03N COLECTOR

También puede gustarle