Motion
61050
Luz delantera - Bombilla doble (LED/xenón), no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 24 lm, color del cuerpo amarillo, cantidad de baterías; 3
Artículo MI #02893584
No. Fabricante 61050
Precio46.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz delantera - Bombilla doble (LED/xenón), no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 24 lm, color del cuerpo amarillo, cantidad de baterías; 3
Artículo MI #02893584
No. Fabricante 61050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    2.53 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    2.55 pulg.
  • Longitud
    2.53 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    Doble (LED/Xenón)
  • Emisión de luz completa
    24 (3 LED) lm, 9 (1 LED) lm
  • Tiempo de ejecución completo
    150 h
  • Características de diseño
    90° Cabezal pivotante
  • Características y beneficios
    • Un LED C4® blanco con una vida útil de 50,000 horas; tres LED blancos ultrabrillantes impermeables a los golpes y con una vida útil de 100,000 horas, todos impermeables a los golpes • Lente de policarbonato irrompible • Tamaño de tres (3) “AAA”, Baterías alcalinas (incluidas) o de litio • El indicador LED de batería roja baja parpadea cuando la tensión de la batería es baja y las baterías están cerca del final de su vida útil—El LED se encuentra en el reflector entre la marca de “Batería baja” y funciona mientras la luz está energizada • Clasificación IPX4 para funcionamiento resistente al agua • Resistencia a impactos de dos metros probada • Cabezal inclinable 90˚ • Incluye correa elástica y de goma para la cabeza • Clase 1, Clasificación de la división 2
  • Material de la correa para la cabeza
    Goma
  • Tipo de accesorio de faro
    Fijación de casco
  • Incluye
    LED verde de visión nocturna
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Salida de luz máxima
    24 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    150 h
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    4
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    Directivas de la Comunidad Europea
  • Tipo
    Faro
  • Listado UL
    Clase I División 2 Grupos A B C D, Clase II División 2 Grupos F G, Clase III Código de temperatura T3C
  • UPC_NO
    080926610507

Descripción general

Descripción del fabricante
61050 LUZ DE CABEZA
  • Un LED blanco C4® con 50,000 horas de vida útil; tres LED blancos ultrabrillantes resistentes a golpes y con 100,000 horas de vida útil, todos resistentes a golpes
  • Lente de policarbonato irrompible
  • Tres (3) baterías “AAA”, alcalinas (incluidas) o de litio
  • El indicador LED rojo de batería baja parpadea cuando la tensión de la batería es baja y las baterías están cerca del final de su vida útil; el LED se encuentra en el reflector entre la marca de “Batería baja” y las funciones mientras la luz está energizada
  • Clasificación IPX4 para funcionamiento resistente al agua
  • Resistencia a impactos de dos metros probada
  • 90˚ cabezal basculante
  • Incluye correa elástica y de goma para la cabeza
  • Clase 1, clasificación de división 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo