Motion
MY0010 8M  1:1 1-D-O

MORSE
MY0010 8M 1:1 1-D-O

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 8M , 1:1 Relación, 1.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.5000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #02893590
No. Fabricante MY0010 8M 1:1 1-D-O
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MY0010 8M 1:1 1-D-O

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 8M , 1:1 Relación, 1.5000 pulg., Entrada de eje sólido, 1.5000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #02893590
No. Fabricante MY0010 8M 1:1 1-D-O
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    8M
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1928 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662288232018
  • Tipo de salida
    Eje sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
MY0010 8M REDUCTOR 1:1 1-D-O
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo