Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.73 pulg.
- Peso118.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/4 NPT Hombre
- Tipo de mangueraGrasa
- Número de Upc del fabricante699567004943
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023029
- Presión de trabajo4800 psi