Motion
600966
Carrete y carrete de manguera de manivela de 12" - Carrete de manguera de manivela de 12", D.I. de manguera de 1", longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #02894303
No. Fabricante 600966
Precio815.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete y carrete de manguera de manivela de 12" - Carrete de manguera de manivela de 12", D.I. de manguera de 1", longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #02894303
No. Fabricante 600966
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
Su precio$815.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Peso
    70.50 lb

Detalles

  • Tipo de carro/remolque
    Carro de 12 pulgadas con neumáticos
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Tipo de carrete de manguera
    Carrete de manivela de 12"
  • Incluye
    10’ manguera de entrada (600962), carro de 12" (600741-2), carrete de manguera de manivela de 12" (CA32112 L)
  • Número de Upc del fabricante
    699567003816
  • Capacidad del carrete
    Manguera de agua de 1 pulg. x 100 pies
  • UPC_NO
    699567003816

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE 600966 CARRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron