Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave1/2 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
- Extremo de la manguera 11/2 NPTF macho
- Extremo de la manguera 21/2 NPTF macho
- Tipo de mangueraAire y agua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567015550
- Presión de trabajo300 psi