Motion
83050 OLP
Carrete de manguera de doble pedestal para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894401
No. Fabricante 83050 OLP
Precio1,163.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de doble pedestal para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894401
No. Fabricante 83050 OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,163.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    71.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567000280

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 83050 OLP, AIRE/AGUA CON MANGUERA
  • Incorpora las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • La construcción totalmente de acero y el acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente a la corrosión y resistente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
  • Los carretes de la serie D80000 también se suministran con la nueva pieza giratoria estilo cojinete de bolas de Reelcraft
  • Cuatro orificios de montaje de 127 mm ( 1/2") de diámetro
  • Temperatura nominal máxima: 150°F
  • Presión máxima de trabajo de 300 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/8” y 1/2” , presión máxima de trabajo de 250 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/4”
  • Incluye: manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"