Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.118 pulg.
- Altura total25.375 pulg.
- Longitud total24.000 pulg.
- Ancho general10.500 pulg.
- Peso98 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera3/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueratrenza de un cable SAE 100R1-AT
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567001713
- Temperatura máxima210 °F
- Tipo de montajeBase de pedestal doble
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal1250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar50 pies
- UPC_NO699567001713
Descripción general
- Los carretes retráctiles de resorte Serie 80000 incorporan las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
- La construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente a la corrosión y resistente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- La trayectoria de fluido fundido y el trinquete unificados reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina prácticamente la posibilidad de fugas y daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura