Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera25 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.750 pulg.
- Peso91.00 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 25 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567000938
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de montajeMontaje en tanque de suelo
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
Descripción general
- Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
- Estos carretes están diseñados de manera que retirar la cubierta de cada lado permitirá el acceso a la mayoría de las piezas que se pueden reparar
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil