Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera35 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.781 pulg.
- Altura total14.500 pulg.
- Longitud total13.750 pulg.
- Ancho general6.000 pulg.
- Peso17.40 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 35 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera3/4 NH - Mujer
- Tipo de mangueraPVC
- Número de Upc del fabricante699567005261
- Temperatura máxima86 °F
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal150 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Hombre
- UPC_NO699567005261
Descripción general
Descripción del fabricante
A5835 OLBSW23 CARRETE DE MANGUERA, AGUA CON MANGUERA
- Carrete de agua potable (bebida) retráctil de resorte diseñado para sistemas de agua potable, la trayectoria del fluido es de acero inoxidable y material CPVC
- Extremo de manguera de jardín hembra estándar Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera con creces la de los resortes en espiral convencionales Diseño giratorio libre de estrés de flujo completo
- La pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de mayor calidad con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
- Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil