Motion
BA34118 M
Carrete de manguera de varios tamaños - Accionamiento de manivela biselada, 1/2 NPT doble giratorio, doble capacidad de manguera estándar de 1/2 pulg. x 160 pies, 3000 psi, rojo
Artículo MI #02894429
No. Fabricante BA34118 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de varios tamaños - Accionamiento de manivela biselada, 1/2 NPT doble giratorio, doble capacidad de manguera estándar de 1/2 pulg. x 160 pies, 3000 psi, rojo
Artículo MI #02894429
No. Fabricante BA34118 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1/4 pulg. x 310 pies, 3/8 pulg. x 225 pies, 1/2 pulg. x 160 pies, 3/4 pulg. x 85 pies, 1 pulg. x 50 pies
  • Tipo de tamaño del pivote
    1/2 NPT - Doble
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho del carrete
    18 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/2 NPT Doble giratorio
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar doble de 1/2 pulg. x 160 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete (hembra)
    1/2 NPT - Doble
  • Salida del carrete (hembra)
    1/2 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    Manguera doble de 1/2 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    Manguera doble de 160 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE BA34118 M, SIN MANGUERA
  • Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
  • Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
  • Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo