Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera125 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.530 pulg.
- Altura total20.625 pulg.
- Longitud total17.75 pulg.
- Ancho general16.625 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 125 pies
- GradoGrado T
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567002468
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de combustible oxiacetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
- Presión nominal200 psi
- Entrada del carrete(2) 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH
- Salida del carrete(2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
- UPC_NO699567002468
Descripción general
- El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
- Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
- Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante