Motion
BA36112 LT
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura por oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 250 pies, 1/4 NPT - Entrada hembra, 9/16-18 - Salida macho
Artículo MI #02894434
No. Fabricante BA36112 LT
Precio1,596.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura por oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 250 pies, 1/4 NPT - Entrada hembra, 9/16-18 - Salida macho
Artículo MI #02894434
No. Fabricante BA36112 LT
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
Precio1,596.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    250 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    20.625 pulg.
  • Longitud total
    17.75 pulg.
  • Ancho general
    22.625 pulg.
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 250 pies
  • Grado
    Grado T
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567002475
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    acetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    9/16-18 - Hombre
  • UPC_NO
    699567002475

Descripción general

Descripción del fabricante
BA36112 LT CARRETE DE MANGUERA, SIN MANGUERA
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"