Motion
CA30106-CS
Carrete de almacenamiento de cable de manivela de alta resistencia - Carrete sin manguera (sin cable), 175 pies, 12 AWG
Artículo MI #02894436
No. Fabricante CA30106-CS
Precio641.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de almacenamiento de cable de manivela de alta resistencia - Carrete sin manguera (sin cable), 175 pies, 12 AWG
Artículo MI #02894436
No. Fabricante CA30106-CS
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
Precio641.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    175 pies
  • Peso
    49.00 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Descripción Palabra clave
    Carrete sin manguera (sin cable)
  • Mecanismo de accionamiento
    Manivela
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567002284
  • Número de conductores
    3
  • Serie
    30000-CS
  • UPC_NO
    699567002284

Descripción general

Descripción del fabricante
CA30106-CS CARRETE DE CABLE, SIN CABLE
  • Los carretes de almacenamiento de la serie 30000 y los carretes de cable de alimentación con tensión están fabricados con acero de gran calibre y están ensamblados con sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones para garantizar la integridad del ensamblaje.
  • Solución de bajo coste: los carretes de almacenamiento no están equipados con un anillo colector y ofrecen una forma económica de usar y almacenar largos cables de alimentación
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"