Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable350 pies
- Peso56.00 lb
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- Extremo del cableCarrete sin manguera (sin cable)
- Descripción Palabra claveCarrete sin manguera (sin cable)
- Mecanismo de accionamientoManivela
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567002291
- Número de conductores3
- UPC_NO699567002291
Descripción general
- Los carretes de almacenamiento de la serie 30000 y los carretes de cable de alimentación con tensión están fabricados con acero de gran calibre y están ensamblados con sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones para garantizar la integridad del ensamblaje.
- Solución de bajo coste: los carretes de almacenamiento no están equipados con un anillo colector y ofrecen una forma económica de usar y almacenar largos cables de alimentación
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.