Especificaciones
Dimensiones
- Capacidades adicionales del tamaño de la manguera1 pulg. x 100 pies, 1/2 pulg. x 325 pies, 1/4 pulg. x 625 pies, 3/4 pulg. x 175 pies, 3/8 pulg. x 450 pies
- Altura total20.25 pulg.
- Longitud total31 pulg.
- Ancho general17.75 pulg.
- Tipo de tamaño del pivote1/2 NPT
- Peso83.00 lb
- Ancho del carrete18 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave1/2 NPT Girar
- Descripción Palabra clave 2Capacidad de manguera estándar de 1/2 pulg. x 325 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567002116
- Temperatura máxima250 °F
- Presión nominal1000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete (hembra)1/2 NPT
- Salida del carrete (hembra)1/2 NPT
- Id. de capacidad de manguera estándar1/2 pulg.
- Longitud de capacidad de manguera estándar325 pies
- UPC_NO699567002116
Descripción general
- Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
- Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
- Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
- Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera