Motion
CEA30006
Carrete de cable de soldadura por arco - para hasta 2/0 AWG x 150 pies, 400 A, 90 V
Artículo MI #02894462
No. Fabricante CEA30006
Precio3,886.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de cable de soldadura por arco - para hasta 2/0 AWG x 150 pies, 400 A, 90 V
Artículo MI #02894462
No. Fabricante CEA30006
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
Precio3,886.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cable AWG y longitud
    1 AWG x 250 pies, 1/0 AWG x 200 pies, 2 AWG x 300 pies, 2/0 AWG x 150 pies
  • Longitud del cable
    150 pies, 200 pies, 250 pies, 300 pies
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Amperaje
    400 A
  • Awg del cable
    1 AWG, 1/0 AWG, 2 AWG, 2/0 AWG
  • Descripción Palabra clave
    para hasta 2/0 AWG x 150 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567002482
  • UPC_NO
    699567002482
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CEA30006 CARRETE DE CABLE, SOLDADURA POR ARCO SIN CABLE
  • Los carretes de cable de soldadura CEA serie de Reelcraft están diseñados para aumentar la seguridad en el área de trabajo con un aumento resultante en eficiencia y productividad; tienen una trayectoria de corriente continua a través de un anillo deslizante cerrado con corriente nominal de 400 AMP , 90 V CC (máximo)
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • La construcción de acero de gran calibre con todos los pernos proporciona una larga vida útil y facilidad de uso y mantenimiento
  • El bloqueo manual del tambor evita que el carrete gire cuando no se utiliza, lo que evita el pago no deseado del cable
  • Almacena el cable cuando no se utiliza, eliminando los cables de soldadura enredados y retorcidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"