Motion
D9275 OMPBW
Carrete de manguera de montaje en vehículo para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en vehículo
Artículo MI #02894489
No. Fabricante D9275 OMPBW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de montaje en vehículo para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 3250 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en vehículo
Artículo MI #02894489
No. Fabricante D9275 OMPBW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.820 pulg.
  • Altura total
    26.250 pulg.
  • Longitud total
    26.250 pulg.
  • Ancho general
    14.688 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 75 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Posición de la guía de la manguera
    Parte inferior derecha
  • Salida de manguera
    1/2 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R17
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001898
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en vehículo
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE D9275 OMPBW, ACEITE CON MANGUERA
  • Los carretes de base móvil de la Serie 9000 ofrecen la mayor estabilidad para grandes volúmenes de aire, agua, combustible y petróleo
  • Ideal para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Un acabado de recubrimiento en polvo horneado duradero produce un producto resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de uso intensivo
  • Los carretes básicos sin manguera manejarán aire, agua o aceite; consulte a Reelcraft para otras aplicaciones
  • Bastidor de base sustancial: el marco de ancho completo tiene la mayor cantidad de área de montaje y resistencia general de los carretes dentro de su clase
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo