Motion
D9400 OLBBW
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo - 50 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894496
No. Fabricante D9400 OLBBW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo - 50 psi, rojo, 1 NPT - Entrada hembra, 1 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894496
No. Fabricante D9400 OLBBW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    26-3/8 pulg.
  • Longitud total
    26-1/4 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Presión nominal
    50 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
D9400OLBBW CARRETE DE MANGUERA AIRE/AGUA SIN MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo