Motion
E9300 OMPBW
Carrete de manguera para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #02894513
No. Fabricante E9300 OMPBW
Precio1,861.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra 3/4 NPT -, salida hembra 3/4 NPT -
Artículo MI #02894513
No. Fabricante E9300 OMPBW
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
Precio1,861.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    26.25 pulg.
  • Longitud total
    26.25 pulg.
  • Ancho general
    17.875 pulg.
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/4 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001966
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567001966

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE E9300 OMPBW, SIN MANGUERA DE ACEITE
  • Los carretes de base móvil de la Serie 9000 ofrecen la mayor estabilidad para grandes volúmenes de aire, agua, combustible y petróleo
  • Ideal para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Un acabado de recubrimiento en polvo horneado duradero produce un producto resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de uso intensivo
  • Bastidor de base sustancial: el marco de ancho completo tiene la mayor cantidad de área de montaje y resistencia general de los carretes dentro de su clase
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"