Motion
F83050 OLP
Carrete de manguera para combustible de baja presión/gas LP - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -
Artículo MI #02894562
No. Fabricante F83050 OLP
Precio1,755.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para combustible de baja presión/gas LP - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -
Artículo MI #02894562
No. Fabricante F83050 OLP
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
Precio1,755.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.075 pulg.
  • Altura total
    25.375 pulg.
  • Longitud total
    24.000 pulg.
  • Ancho general
    10.500 pulg.
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Combustible
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    Grado de combustible UL330 y ULC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567003311
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Combustible de baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567003311

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE F83050 OLP, COMBUSTIBLE CON MANGUERA
  • Los carretes de suministro de combustible Reelcraft están equipados con sellos Buna de baja temperatura e incorporan formas metálicas para garantizar la mayor resistencia posible y son ideales para aplicaciones móviles y de montaje fijo
  • Estos resistentes carretes son resistentes a la corrosión y adecuados para una amplia gama de combustibles, incluidos E85, diésel y gasolina, por nombrar algunos
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"