Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.075 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- AplicaciónCombustible
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Posición de la guía de la mangueraParte inferior derecha
- Salida de manguera3/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraGrado de combustible UL330 y ULC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567003410
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónCombustible de baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- UPC_NO699567003410
Descripción general
- Los carretes de suministro de combustible Reelcraft están equipados con sellos Buna de baja temperatura e incorporan formas metálicas para garantizar la mayor resistencia posible y son ideales para aplicaciones móviles y de montaje fijo
- Estos resistentes carretes son resistentes a la corrosión y adecuados para una amplia gama de combustibles, incluidos E85, diésel y gasolina, por nombrar algunos
- Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura