Motion
FF9600 OLPBW
Carrete de manguera de suministro de combustible para combustible de baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1-1/2 pulg. x 50 pies, 600 psi, rojo, entrada hembra 1-1/2 NPT -, salida macho 1-1/2 NPT -
Artículo MI #02894576
No. Fabricante FF9600 OLPBW
Precio1,885.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de suministro de combustible para combustible de baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1-1/2 pulg. x 50 pies, 600 psi, rojo, entrada hembra 1-1/2 NPT -, salida macho 1-1/2 NPT -
Artículo MI #02894576
No. Fabricante FF9600 OLPBW
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
Precio1,885.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    26.25 pulg.
  • Longitud total
    26.25 pulg.
  • Ancho general
    21.625 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Combustible/gas LP
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1-1/2 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001560
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Combustible de baja presión
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1-1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1-1/2 NPT - Hombre
  • UPC_NO
    699567001560

Descripción general

Descripción del fabricante
FF9600 CARRETE DE MANGUERA OLPBW, COMBUSTIBLE SIN MANGUERA
  • Los carretes de suministro de combustible retráctiles con resorte de Reelcraft, equipados con sellos compatibles con combustible, incorporan formas metálicas para garantizar la mayor resistencia posible y son ideales para aplicaciones móviles y de montaje permanente
  • Estos resistentes carretes son resistentes a la corrosión y adecuados para una amplia gama de combustibles, incluidos E85, diésel y gasolina, ideales para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Guías de rodillo robustas: las guías de rodillo de compuesto UHMW de alto impacto tienen una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"