Motion
G 3050 N
Carrete de conexión a tierra estática - 1/8 Cable Dia, 50 Cable Longitud, 150 °F Temperatura máx.
Artículo MI #02894578
No. Fabricante G 3050 N
Precio753.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de conexión a tierra estática - 1/8 Cable Dia, 50 Cable Longitud, 150 °F Temperatura máx.
Artículo MI #02894578
No. Fabricante G 3050 N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$753.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    1/8
  • Longitud del cable
    50
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cable cubierto de nylon
  • Aplicación
    Descarga estática
  • Clasificación de la abrazadera
    100 AMP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • UPC_NO
    699567002826

Descripción general

Descripción del fabricante
G 3050 N 50FT, CONEXIÓN A TIERRA CON CABLE
  • Los carretes de descarga estática se utilizan para conectar a tierra equipos que operan en atmósferas peligrosas
  • Cuando se sujeta correctamente a tierra, el carrete de descarga estática disipa la acumulación de electricidad estática, lo que reduce las posibilidades de chispas y la posibilidad de explosión
  • Clasificación de la abrazadera: 100 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo