Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso0.01 lb
Detalles
- Clasificación de la abrazadera100 AMP
- Extremo del cableAbrazadera de descarga estática
- Corriente100 A
- Descripción Palabra claveAbrazadera de descarga estática
- Código de armonización8479.89.9899
- Color de la carcasaRojo
- Número de Upc del fabricante699567002819
- SerieG3050
- UPC_NO699567002819
Descripción general
- Los carretes de descarga estática Serie G se utilizan para conectar a tierra equipos que operan en atmósferas peligrosas.
- Cuando se sujeta correctamente a tierra, el carrete de descarga estática disipa la acumulación de electricidad estática, lo que reduce las posibilidades de chispas y la posibilidad de explosión.
- Resistencia: Fabricado con acero al carbono de grado industrial.
- Diseño compacto: los carretes requieren poco espacio de montaje para aplicaciones donde el espacio es un requisito crítico.
- Resistencia a la corrosión: los componentes de acero están recubiertos con polvo para una resistencia superior a la corrosión.
- Cable de acero disponible con revestimiento de nailon para una vida útil más larga.
- Ajuste fácilmente la tensión del muelle: aflojar dos tornillos permite al usuario añadir o eliminar la tensión del muelle.