Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable1/8
- Longitud del cable50
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCable cubierto de nailon naranja de alta visibilidad
- AplicaciónDescarga estática
- Clasificación de la abrazadera100 AMP
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima125 °F
- UPC_NO699567002833
Descripción general
- Los carretes de descarga estática se utilizan para conectar a tierra equipos que operan en atmósferas peligrosas
- Cuando se sujeta correctamente a tierra, el carrete de descarga estática disipa la acumulación de electricidad estática, lo que reduce las posibilidades de chispas y la posibilidad de explosión
- Clasificación de la abrazadera: 100 A